Válec na velké plochy Polytex, jádro Ø 44 mm. Šité a vázané na tvrdém jádru. Pro nátěry na strukturované, mírně drsné podklady. Rozválení rohů, barva se dá zpracovat do hlubších struktur. 25 cm

Artiklové číslo: 755555000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Malířský váleček
Délka 25 cm
Průměr otvoru 44 mm
Materiál povlak Polyesterové vlákno
Vhodné pro Mírně strukturované až drsné povrchy
Včetně třmenu ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755555000
EAN / GTIN 4013307352532
Číslo výrobce 755555000
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Standardní kvalita pro nátěry jednoduchými disperzními barvami v interiéru i exteriéru. Vhodný také pro zpracování střešních nátěrových barev. Tkaná kvalita s dobrou drží vlákna, dobrou absorpcí a uvolňováním barvy.