{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Farbroller | |
| Länge | 25 cm | |
| Durchmesser Loch | 44 mm | |
| Material Bezug | Polyesterfaser | |
| geeignet für | leicht strukturierte bis raue Oberflächen | |
| Inklusive Bügel | nein |
| Artikelnummer | 755555000 | |
| EAN / GTIN | 4013307352532 | |
| Herstellernummer | 755555000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |