Rodillo Polytex de gran superficie, núcleo Ø 44 mm. Cosido y martillado en núcleo duro. Para recubrimientos sobre sustratos estructurados y ligeramente rugosos. Al desplegar las esquinas, la pintura se puede procesar en estructuras más profundas. 25

Número de artículo: 755555000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 40 Unidad
  • Pasos del pedido: 40 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Rodillo de pintura
Longitud 25 cm
Diámetro agujero 44 mm
Material recubrimiento Fibra de poliéster
Aptitud para Superficies desde ligeramente estructuradas hasta rugosas
Incluido estribo no

Identificación y clasificación

Número de artículo 755555000
EAN / GTIN 4013307352532
Número del fabricante 755555000
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Calidad estándar para recubrimientos con pinturas de emulsión simple en interiores y exteriores. También es adecuado para el procesamiento de pinturas para revestimientos de techos. Calidad tejida con buena retención del hilo con buena absorción y liberac