Nalepovací palička, Typ: 2

Artiklové číslo: 755455 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nalepovací palička
Hmotnost celkem 770 g
Celková délka 260 mm
Délka nárazového tělesa L 70 mm
Šířka nárazového tělesa 70 mm
Barva Černá
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755455 2
EAN / GTIN 4000896102259
Číslo výrobce 1959-2
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

Zalomená, stabilní plastová rukojeť. Rázové těleso s trvale elastickou výplní pro údery, šetrné k materiálu a povrchu. Ideální např. pro montáž ozdobných lišt a kování.