Martelo anti-recuo, Tipo: 2

N.º do artigo: 755455 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
173 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do corpo de impacto 70 mm
Largura do corpo de impacto 70 mm
Comprimento total 260 mm
Peso 770 g
Cor preto
Tipo de produto Martelo

Identificação e classificação

Número do artigo 755455 2
EAN/GTIN 4000896102259
Número do fabricante 1959-2
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Versão:

Punho de plástico angular e resistente. Corpo de impacto com composto de enchimento permanentemente elástico para impactos suaves de materiais e superfícies . Ideal, por exemplo, para montagem de moldes e acessórios.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados