Masse pour coups appuyés, Type: 2

Réf.: 755455 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux à dalles
Poids total 770 g
Couleur noir
Longueur totale 260 mm
Longueur du corps de frappe L 70 mm
Largeur du corps de frappe 70 mm
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 755455 2
EAN / GTIN 4000896102259
Réf. fabricant 1959-2
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Manche coudé en plastique, robuste. Corps de frappe avec matière de remplissage spéciale n’abîmant pas le matériel et la surface. Idéal p. ex. pour le montage de moulures et de ferrures.