Udarni čekić 2

Artikl br.: 755455 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina udarnog tijela 70 mm
Širina udarnog tijela 70 mm
Ukupna duljina 260 mm
Težina 770 g
Boja crno
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755455 2
EAN / GTIN 4000896102259
Broj proizvođača 1959-2

Opis

Izvedba:

Savijena, čvrsta plastična ručka. Glava čekića s trajno elastičnom smjesom punjenja za udare koji ne oštećuju materijal i površinu. Idealno npr. za montažu ukrasnih letvica i dosjeda.