Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, ⌀ hlavy kladiva: 22mm

Artiklové číslo: 754700 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 22 mm
Délka hlavy s vložkami 75 mm
Délka násady 250 mm
Celková délka 270 mm
Hmotnost 0,167 kg
Materiál pouzdra ocel
Materiál vložky Nylon, bílá
Materiál držadla Hikorové dřevo
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754700 22
EAN / GTIN 7610733003433
Číslo výrobce 300.1

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).
S násadou z amerického hikorového dřeva.
Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.
Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.