• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu, ⌀ hlavy kladiva: 32mm

Artiklové číslo: 754200 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 102
⌀ hlavy kladiva 32 mm
Série 102
Délka hlavy s vložkami 95 mm
Délka násady 280 mm
⌀ pouzdra 32 mm
Hmotnost 0,374 kg
Materiál vložky Uretan, středně tvrdá
Materiál držadla Jasan
Bez zpětného rázu ne
Nástavce lze kombinovat ano
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754200 32
EAN / GTIN 4013288001511
Číslo výrobce 05000515001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrem na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.
S netříštivými, proti otěru odolnými vložkami z polyuretanu (rezavě hnědé).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní polyuretanová vložka viz č. 754300; náhradní násada viz č. 754400.