• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Náhradní polyuretanová vložka, červená, ⌀ hlavy kladiva: 27mm

Artiklové číslo: 754300 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 102 L
⌀ hlavy kladiva 27 mm
Série 102L
Barva červená
Počet kusů 1
Tvrdost středně tvrdý
Materiál Polyuretan
Druh produktu Úderová vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754300 27
EAN / GTIN 4013288001573
Číslo výrobce 05000610001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Vhodné pro:

Plastová palička č. 754200.