Palička s třísložkovou násadou, nylonové vložky a ocelovou střední částí, ⌀ hlavy kladiva: 27mm

Artiklové číslo: 754170 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 27 mm
Délka hlavy s vložkami 81 mm
Délka násady 300 mm
Hmotnost 0,358 kg
Rukojeť 3složková rukojeť
Materiál vložky Nylon, bílá, 100 Shore
Materiál držadla Jádro z hliníkové slitiny
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754170 27
EAN / GTIN 8024886013857
Číslo výrobce PF090K 27
Výrobce/odpovědná osoba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Popis

Provedení:

S téměř nerozbitnou 3složkovou násadou (hliníkové jádro, polyamidové a kaučukové komponenty), s přikovaným ochranným límcem a dodatečným ochranným pouzdrem násady.
Silná střední část z kovu.

Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, neklouže, bez vibrací a šetrné k zápěstí.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180.