Vyrážeč závlaček pro mechaniky, ⌀ hrotů D: 1mm

Artiklové číslo: 747500 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
713 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů D 1 mm
celková délka L1 100 mm
Délka trnu L2 15 mm
⌀ stopky S 6 mm
Tvrdost hrotu 59 HRC
Provedení úderové hlavy Speciální zušlechtění
Materiál Extra chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747500 1
EAN / GTIN 7610733200467
Číslo výrobce 715.1

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, zvlášť štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou. Celé kalené, speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Nejvyšší možná tvrdost hrotu (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti. Skutečný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.