Vyrážeč závlaček pro mechaniky, ⌀ hrotů D: 6mm

Artiklové číslo: 747500 6
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Násada/rukojeť
Bez rukojeti / násada dostupná
Tvar hřídele
kulatá
Průměr hřídele
10 mm
Celková délka
125 mm
Délka trnu
40 mm
Průměr hrotu
6 mm
Materiál
Extra chrom-vanadiová ocel
Barva
Stříbrná
Obsah
Jednotlivý díl
Druh produktu
Vyrážeč závlaček
Tvar nárázové hlavy
Plochý
Provedení rázové hlavy
kalená; zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC
59
Povrch
Chromované; Vroubkované
Vlastnosti
Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747500 6
EAN / GTIN 7610733200511
Číslo výrobce PB 715.6

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, zvlášť štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou. Celé kalené, speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Nejvyšší možná tvrdost hrotu (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti. Skutečný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.