Průbojník, speciální kvalita chromovaný, ⌀ hrotů: 2mm

Artiklové číslo: 745300 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Průbojníky
Obsah Jednotlivý díl
Celková délka 120 mm
Průměr hřídele 10 mm
Průměr hrotu 2 mm
Označení výrobce Durchschläger Sonderqualität verchromt
Barva Stříbrná
Tvar hřídele 8hran
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC 59
Povrch Chromované
Materiál Extra chrom-vanadiová ocel ve speciální kvalitě
Vlastnosti Lohkeilematon
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 745300 2
EAN / GTIN 7610733200641
Číslo výrobce PB 735.2

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka s kónickým trnem, rovnoměrně prokalená. Díky speciálnímu zušlechtění úderové hlavy nedochází k jejímu tříštění.
Nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované.