Průbojník, speciální kvalita chromovaný, ⌀ hrotů: 8mm

Artiklové číslo: 745300 8
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
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Průbojníky
Obsah Jednotlivý díl
Celková délka 200 mm
Průměr hřídele 14 mm
Průměr hrotu 8 mm
Označení výrobce Durchschläger Sonderqualität verchromt
Barva Stříbrná
Tvar hřídele 8hran
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC 59
Povrch Chromované
Materiál Extra chrom-vanadiová ocel ve speciální kvalitě
Vlastnosti Lohkeilematon
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 745300 8
EAN / GTIN 7610733005062
Číslo výrobce PB 730.8

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka s kónickým trnem, rovnoměrně prokalená. Díky speciálnímu zušlechtění úderové hlavy nedochází k jejímu tříštění.
Nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované.