Náhradní nožová hlava pro nůžky na kabely, Celková délka: 770mm

Artiklové číslo: 730511 770
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Nůžky na kabely
Tvar břitu zahnuté
Vhodné pro materiál (průměr) Kabel / složený vodič (vnější průměr)
Průměr max., Kabel / složený vodič (vnější průměr) 50 mm
Vhodné pro materiál (průřez) jednotlivý vodič
Průřez max. 300 mm2
Celková délka 770 mm
Barva Černá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730511 770
EAN / GTIN 8014212643407
Číslo výrobce ESK50
Výrobce/odpovědná osoba Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Popis

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Vhodné pro:

Nůžky na kabely č. 730501.