{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Kabelschere | |
| Schneidenform | gebogen | |
| geeignet für Material (Durchmesser) | Kabel / Mehrfachleiter (Außendurchmesser) | |
| Durchmesser max., Kabel / Mehrfachleiter (Außendurchmesser) | 50 mm | |
| geeignet für Material (Querschnitt) | Einzelleiter | |
| Querschnitt max. | 300 mm2 | |
| Länge gesamt | 770 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 730511 770 | |
| EAN / GTIN | 8014212643407 | |
| Herstellernummer | ESK50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |