Náhradní nožová hlava pro nůžky na kabely, Celková délka: 570mm

Artiklové číslo: 730510 570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá; stříbrná
Druh produktu Nůžky na kabely
Tvar břitu zahnuté
Vlastnost nůžek Vyměnitelná řezná hlava
Vhodné pro průměr Kabel / složený vodič (vnější průměr)
Průměr max., Kabel / složený vodič (vnější průměr) 26 mm
Vhodné pro průřez jednotlivý vodič
Průřez max. 100 mm2
Norma DIN EN IEC 60900
Celková délka 570 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730510 570
EAN / GTIN 4012078034340
Číslo výrobce K1011E
Výrobce/odpovědná osoba Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 Remscheid, Deutschland, www.klauke.com

Popis

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Vhodné pro:

Pro nůžky na kabely č. 730500.