{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Černá; stříbrná | |
| Druh produktu | Nůžky na kabely | |
| Tvar břitu | zahnuté | |
| Vlastnost nůžek | Vyměnitelná řezná hlava | |
| Vhodné pro průměr | Kabel / složený vodič (vnější průměr) | |
| Průměr max., Kabel / složený vodič (vnější průměr) | 38 mm | |
| Vhodné pro průřez | jednotlivý vodič | |
| Průřez max. | 500 mm2 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Celková délka | 930 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 730510 930 | |
| EAN / GTIN | 4012078034364 | |
| Číslo výrobce | K1012E | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 Remscheid, Deutschland, www.klauke.com |