Cabezal portafilos de recambio para cizalla para cables, Longitud total: 570mm

Número de artículo: 730510 570
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Color, plateado Gris plata
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro; plateado
Tipo de producto Cizalla para cables
Forma de los filos forma curvada
Características tijeras Cabezal de corte intercambiable
Para diámetro Cable / conductor múltiple (diámetro exterior)
Diámetro máx., Cable / conductor múltiple (diámetro exterior) 26 mm
Para sección conductor individual
Sección transversal máx. 100 mm2
Norma DIN EN IEC 60900
Longitud total 570 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 730510 570
EAN / GTIN 4012078034340
Número del fabricante K1011E
Fabricante/responsable Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 Remscheid, Deutschland, www.klauke.com

Descripción

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Idóneo para:

Para la cizalla para cables n.º 730500