Reserve-messenkop voor kabelschaar 570 mm

Artikelnummer: 730510 570
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor meeraderige kabel-⌀ 26 mm
Voor eenaderige kabel 100 mm2
Producttype Mespunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730510 570
EAN/GTIN 4012078034340
Nummer fabrikant K1011E

Omschrijving

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

T.b.v.:

Voor kabelschaar nr. 730500