{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro | neizolovaná kabelová oka a spojky | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Označení výrobce | HTN 21 | |
| Druh produktu | ruční | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Průřez min., neizolovaná kabelová oka a spojky | 0,5 mm2 | |
| Průřez max., neizolovaná kabelová oka a spojky | 6 mm2 | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | krimpovací kleště | |
| Vlastnosti | Nucené blokování k dispozici | |
| Nucené blokování k dispozici | ano | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 729715 6NIS | |
| EAN / GTIN | 4008190152734 | |
| Číslo výrobce | 9014610000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |