{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | DigiCrimp | |
| Označení výrobce | Vierdorn-Crimpzange DigiCrimp | |
| Obal | kufříky | |
| Průřez min., Průřez vodiče | 0,08 mm2 | |
| Průřez max., Průřez vodiče | 2,5 mm2 | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | krimpovací kleště | |
| Vhodné pro | Průřez vodiče | |
| Počet hnízd | 4 | |
| Vlastnosti | Digitální displej; Nucené blokování k dispozici | |
| Nucené blokování k dispozici | ano | |
| Tvar krimpovaného spoje | se čtyřmi trny | |
| Celková délka | 175 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 729530 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4049002095931 | |
| Číslo výrobce | 8726 0000 61 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |