Plachta 4x6 m

Artiklové číslo: 729340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Zelená Olivová zelená
Popsaná část Frontseite; Rückseite
Barva modrá; Zelená
Typické použití vnější oblast
Délka 6 m
Šířka 4 m
Vlastnosti krycí fólie Voděodolné
Transparentnost 0 %
Opakovaně použitelný ano
Druh produktu Krycí plachta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729340
EAN / GTIN 4250560511942
Číslo výrobce 729340
L-číslo L00760 624
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Tkanina plachta cca 80 g/m². Vodotěsný, zesílený okraj se stabilními očkami, jmenovitý rozměr = rozměr řezu. Přední strana modrá, zadní strana olivově zelená.