Textile Tarpaulin 4X6M 80G/M2

Nr art.: 729340
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
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
Odcień, Zielony Zielony oliwkowy
Część opisana Frontseite; Rückseite
Kolor niebieskie; Zielony
Typowe zastosowanie na zewnątrz
Długość 6 m
Szerokość 4 m
Właściwości folii osłonowej Wodoodporność
Przejrzystość 0 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania tak
Rodzaj produktu Plandeka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729340
EAN / GTIN 4250560511942
Numer producenta 729340
Numer L L00760 624
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Fabric tarpaulin approx. 80 g/m². Waterproof, reinforced edge with sturdy ring eyelets, nominal size = cut size. Front side blue, back side olive green.