• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewebeplane 4x6m

Artikel-Nr.: 729340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grün Olivgrün
beschriebenes Teil Frontseite; Rückseite
Farbe blau; grün
typische Verwendung Außenbereich
Länge 6 m
Breite 4 m
Eigenschaften Abdeckfolie wasserbeständig
Transparenz 0 %
Wiederverwendbar ja
Produktart Abdeckplane

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729340
EAN / GTIN 4250560511942
Herstellernummer 729340
L-Nummer L00760 624
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewebeplane ca. 80 g/m². Wasserdicht, verstärkter Rand mit stabilen Ringösen, Nennmaß = Schnittmaß. Frontseite blau, Rückseite olivgrün.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb