Automatické odizolovací kleště, Typ: AS

Artiklové číslo: 728705 AS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 195 mm
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728705 AS
EAN / GTIN 4049002012303
Číslo výrobce 708 218 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Kleště černěné, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Výhoda:

Použitelné nezávisle na pevnosti a rozměrech izolačního materiálu. Nedochází ke zmáčknutí nebo deformaci konců kabelů. Mechanika s lehkým chodem. Vyměnitelné nože.

Použití:

Pro kvalitní odizolování všech jednožilových a vícežilových elektrických kabelů bez poškození, zejména s obtížně zpracovatelnou izolací (např. teflon®).
Pro kabelové rozhraní AS (vybrání nože pro vnější plášť a oba jednotlivé vodiče).