Automatické odizolovací kleště, Pro průřez vodiče: 0,03-2,08mm2

Artiklové číslo: 728700 0,03-2,08
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 195 mm
Pro průřez vodiče 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728700 0,03-2,08
EAN / GTIN 4003773048077
Číslo výrobce 12 12 02
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Kleště černěné, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Výhoda:

Použitelné nezávisle na pevnosti a rozměrech izolačního materiálu. Nedochází ke zmáčknutí nebo deformaci konců kabelů. Mechanika s lehkým chodem. Vyměnitelné nože.

Použití:

Pro kvalitní odizolování všech jednožilových a vícežilových elektrických kabelů bez poškození, zejména s obtížně zpracovatelnou izolací (např. teflon®).
S vedením kabelu a délkovým dorazem.