Odizolovací nástroj, Pro ⌀ kabelů: 6-25mm

Artiklové číslo: 728043 6-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Pro ⌀ kabelů 6 mm - 25 mm
Druh produktu Nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728043 6-25
EAN / GTIN 4045197719799
Číslo výrobce 728043 6-25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Otáčivý nůž pro kulaté, podélné a spirálové řezání. Nastavitelná hloubka řezu. Prizmatický držák kabelů se automaticky přizpůsobí danému ⌀ kabelu. Třmen s integrovaným břitem pro vylamování naříznutých izolací. Plášť rozřízneme kruhovým otočením a tažením nože po délce kabelu.

Výhoda:

Možnost odpláštění izolace na libovolném místě kabelu. Velmi robustní provedení.