Pinzeta zúžená, tupá špička široká 2,5 mm, 120 mm, typ 2a, Materiál: AMB

Artiklové číslo: 727580 AMB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
561 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Tupá
Poloha hrotu zalomený
Celková délka L 120 mm
Materiál hrot AMB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Šířka hrotu B 2,5 mm
Barva Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti Hroty výměnné; antimagnetický
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727580 AMB
EAN / GTIN 4045197993076
Číslo výrobce 727580 AMB
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Navíc s černou epoxidovou vrstvou (ochrana proti alergii na nikl, protireflexní), vhodné dle ESD.