Pinzeta zúžená, špičatá, 110 mm, typ 5, Materiál: N

Artiklové číslo: 727560 N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Speciální ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Speciální ocel
Délka 110 mm
Vlastnost hrotu zúžená špičatá
Tvar hrotu 5
Povrch pinzety niklovaná, černý lak
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Pinzeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727560 N
EAN / GTIN 4045197993045
Číslo výrobce 727560 N
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ze speciální oceli, niklovaná (č. 727520 / 7560 černý lak).