Suplonintas smailas pincetas, 110 mm, forma 5, Medžiaga: N

Prekės Nr.: 727560 N
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Medžiaga Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: Specialusis plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Specialusis plienas
Ilgis 110 mm
viršūnės savybės suplonintas, smailas
Viršūnės forma 5
Pinceto paviršius nikeliuota, dažyta juodai
Keičiama viršūnė ne
Produkto rūšis Pincetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 727560 N
EAN / GTIN 4045197993045
Gamintojo numeris 727560 N
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus plieno, nikeliuotas (Nr. 727520 / 7560, juodai lakuotos).