Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava, KW, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 726250 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
706 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: bez fazetky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka bez fazetky
Šířka hlavy 10 mm
Délka břitu 10 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Číslo výrobce 726250 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Induktivně kalené břity (62 − 64 HRC). Antireflexní povrch, matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. Dvousložkové návleky na rukojeti z vodivého materiálu. Vhodné dle ESD. Břity přesně broušené.

Materiál:

CNC obrobená speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.