• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Stranové štípací kleště na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková délka: 190mm

Artiklové číslo: 725500 190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezná fazetka: bez fazetky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 190 mm
Řezná fazetka bez fazetky
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch leštěné
Hlava vyhnuté (15°)
S otevírací pružinou ano
Pro plasty ano
Nastavitelný dorazový šroub ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725500 190
EAN / GTIN 4045197166418
Číslo výrobce 725500 190
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepovému střihu. Hlava leštěná, ramena s plastovým pláštěm a otevírací pružinou.
Hlava o 15° zalomená. Nastavitelný dorazový šroub snižuje opotřebení břitů.

Použití:

K lícovanému odstřižení plastových vtoků (není určeno pro kovy).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.