Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 110mm

Artiklové číslo: 724900 110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 110 mm
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 2 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 1,2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukojeť s plastovým potahem
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch černě atramentované, hlava leštěná
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 724900 110
EAN / GTIN 4003773014324
Číslo výrobce 70 01 110
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.