{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr hrotu | 2 mm | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Průbojník | |
| Tvar hřídele | kulatá | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Celková délka | 105 mm | |
| Povrch | Chromované | |
| Rukojeť k dispozici | ne |
| Katalogové číslo | 720.2 | |
| EAN / GTIN | 7610733004836 | |
| Číslo výrobce | PB 720.2 | |
| L-číslo | L60060 3034 |