Karbonske kopije, ravne, nagubane

Št. art.: 720.2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 720.2
EAN/GTIN 7610733004836
Številka proizvajalca PB 720.2
L-število L60060 3034

Opis

Opis:

  • Varnostni udarnik, prebojni, naguban
  • za izbijanje zatičev in prebijanje pločevine
  • konični trn, ravna konica najvišje trdote in žilavosti, izredno trpežen
  • poškodovana udarna glava, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • okrogla, nagubana gred, varen oprijem v mokrem ali mastnem okolju
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vgravirana serijska številka, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 105 mm
  • Cilindrična dolžina: 20 mm
  • Premer trna: 2 mm
  • Premer: 6 mm