• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safety Durchschlag, gerändelt

Artikel-Nr.: 720.2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Produktart Durchtreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 720.2
EAN / GTIN 7610733004836
Herstellernummer PB 720.2
L-Nummer L60060 3034

Beschreibung

Beschreibung:

  • Safety Durchschlag, Durchtreiber, gerändelt
  • zum Losschlagen von Stiften und Durchschlagen von Blechen
  • konischer Dorn, flache Spitze von höchster Härte und Zähigkeit, äusserst strapazierfähig
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • runder, gerändelter Schaft, sicherer Halt in nasser oder öliger Umgebung
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Dorndurchmesser: 2 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Ganze Länge: 105 mm
  • Zylindrische Länge: 20 mm