Průbojník vroubkovaný

Č. pol.: 720.2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
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
Priemer hrotu 2 mm
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu priebojník
Tvar stopky oblé
Priemer stopky 6 mm
Dĺžka celkovo 105 mm
Povrch chrómované

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 720.2
EAN/GTIN 7610733004836
Číslo výrobcu PB 720.2
Číslo L L60060 3034

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní děrovač, průbojný, s vroubkováním
  • pro vyražení čepů a prorážení plechu
  • kuželový trn, plochý hrot nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • postupně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • kulatý, vroubkovaná hřídel, bezpečný úchop ve vlhkém nebo mastném prostředí
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 20 mm
  • Diameter af dorn: 2 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Hele længden: 105 mm