{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Průměr hrotu | 1,3 mm | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Materiál špičky | Speciální ocel | |
| Vhodné pro | Vnější pojistné kroužky | |
| Průměr min., Vnější pojistné kroužky | 10 mm | |
| Průměr max., Vnější pojistné kroužky | 25 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Tvar | typ A | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Povrch | Atramentováno | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 719892 A1 | |
| EAN / GTIN | 4003773073895 | |
| Číslo výrobce | 49 31 A1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |