• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Multifunkční tester

Artiklové číslo: 714APB

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleště na měření proudu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 714APB
EAN / GTIN 3148519049916
Číslo výrobce 714APB
L-číslo L60130 11207
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Měření vnitřního odporu baterií
  • Automatické vyhledávání rozsahu měření
  • Voltmetr: AC/DC 0 - 400 mA
  • Ohmmetr: 0 - 40 M
  • Test kontinuity a diod
  • Měření teploty
  • Pracovní cyklus: 5 - 99 %
  • Závěrný úhel
  • Tachometr
  • Frekvenční měřič: 1 - 400 kHz
  • Kompatibilní s klešťovým ampérmetrem 711A.P500