Comprobador multifunción

N.º do artigo: 714APB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Pinza de corriente

Identificação e classificação

Número do artigo 714APB
EAN/GTIN 3148519049916
Número do fabricante 714APB
Número L L60130 11207
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Medida de la resistencia interna de las baterías
  • Búsqueda automática del rango de medida
  • Voltímetro: AC/DC 0 - 600 V
  • Amperímetro: AC/DC 0 - 400 mA
  • Ohmímetro: 0 - 40 M
  • Prueba de continuidad y de diodos
  • Medición de temperatura
  • Ciclo de trabajo: 5 - 99 %
  • Ángulo de cierre
  • Tacómetro
  • Frecuentímetro: 1 - 400 kHz
  • Compatible con la pinza amperimétrica 711A.P500