• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Testeur multifonctions

Réf.: 714APB
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
Type de produit Pinces ampèremétriques

Identification et classification

Référence article 714APB
EAN / GTIN 3148519049916
Réf. fabricant 714APB
Article hors catalogue L60130 11207
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Mesure de la résistance interne des batteries
  • Recherche automatique de la plage de mesure
  • Voltmètre: AC/DC 0 - 600 V
  • Ampèremètre: AC/DC 0 - 400 mA
  • Ohmètre: 0 - 40 M
  • Test de continuité et de diodes
  • Mesure de la température
  • Degré de détection: 5 - 99 %
  • Angle de fermeture
  • Vitesse de rotation
  • Fréquencemètre: 1 - 400 kHz
  • Compatible avec l'ampèremètre à pince 711A.P500