Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 713595 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 598 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Ploché zaoblené kleště
Materiál
chromvanadiová ocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti
zalomené
Celková délka L
200 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti
73 mm
Povrch
lesklá, čistá
S otevírací pružinou
ano
Tvar čelistí/svěrné čelisti
Oválná; Ploché-kulaté; ostré
Provedení čelistí/svěrné čelisti
zdrsněno
Materiál čelisti / svěrné čelisti
chromvanadiová ocel
Typ kloubu
Protažený kloub
Barva
červená; Černá
Provedení
2složkové
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Ploché / kulaté kleště
Vlastnosti
Funkce řezání
Výrobní proces
Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma
DIN ISO 5745
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 713595 200
EAN / GTIN 4045197887412
Číslo výrobce 713595 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.