{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 160 mm | |
| Délka čelistí | 50 mm | |
| Tvar čelistí | zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°) | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
| Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
| Rukojeť | Vícesložkový potah | |
| Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
| Povrch | chromovaný | |
| Druh produktu | Multifunkční kleště |
| Katalogové číslo | 713500 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773016007 | |
| Číslo výrobce | 25 25 160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |