3M™ Scotchlite™ Retroreflexní fólie 680CR-71 E, žlutá, 1220 mm x 22,86 m

Artiklové číslo: 7100332324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 680
Označení výrobce 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680; 680CR
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 22,86 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100332324
EAN / GTIN 00076308437428
Číslo výrobce 7100332324
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Description:

Le film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ série 680 est idéal pour le marquage des véhicules utilitaires et des véhicules dans les transports publics.

Avantage(s):

  • Visibilité 24h/24 et 7j/7 (rétroréflexion)
  • Canaux d'évacuation de l'air pour une pose rapide et facile, sans bulles ni plis.
  • Adhésif sensible à la pression pour faciliter le positionnement et le tack.
  • Enlevable à la chaleur et/ou avec des solutions chimiques.
  • Recommandé pour la signalisation d'information locale.
  • Durabilité 9 ans
  • Disponible en plusieurs couleurs
  • Pour les surfaces verticales, plates, courbes ou ondulées, avec ou sans rivets

Ze stejné série "680" Zobrazit všechny