• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie 680CR-71 E, Gelb, 1220 mm x 22,86 m

Artikel-Nr.: 7100332324
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 680
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680; 680CR
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 22,86 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; wasserbeständig
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100332324
EAN / GTIN 00076308437428
Herstellernummer 7100332324
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680 ist ideal für die Beschriftung von Nutzfahrzeugen und Fahrzeugen im öffentlichen Personenverkehr.

Vorteil:

  • Bietet Sichtbarkeit rund um die Uhr (retro-reflektierend)
  • Entlüftungskanäle für eine schnelle und einfache, blasenfreie Installation der Grafik
  • Druckaktivierter Klebstoff für leichtes Gleiten und Anheften
  • Mit Hitze und/oder Chemikalien entfernbar
  • Empfohlen für Nutzfahrzeuge, Schienen- und Busgrafiken, Schildergrafiken, Streifen und kann in Aufkleber und Formen für bestimmte Bereiche gestanzt werden.
  • Bis zu 9 Jahre erwartete Nutzungsdauer
  • Erhältlich in mehreren Farben
  • Für vertikale, flache, gewölbte oder geriffelte Oberflächen, mit oder ohne Nieten

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb