3M™ Scotchlite™ Vinilo adhesivo reflectante retirable 680CR-71 E, Yellow, 1220 mm x 22.86 m

Número de artículo: 7100332324
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 680
Denominación del fabricante 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680; 680CR
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 22,86 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100332324
EAN / GTIN 00076308437428
Número del fabricante 7100332324
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La serie de películas retrorreflectantes 3M™ Scotchlite™ 680 es ideal para marcar vehículos comerciales y vehículos en el transporte público.

Ventaja:

  • Proporciona visibilidad 24/7 (retrorreflectante)
  • Canales de liberación de aire para una instalación rápida y sencilla, sin burbujas
  • Adhesivo que se activa por presión para facilitar el deslizamiento y la adhesión
  • Retirable con calor y/o productos químicos
  • Recomendado para flotas, trenes y autobuses, gráficos de señalización, bandas.
  • Se puede troquelar para hacer formas en áreas específicas
  • Vida útil de hasta 9 años
  • Disponible en varios colores
  • Para superficies verticales, planas, curvas y corrugaciones, con o sin remaches