3M™ Scotchlite™ Retroreflexní fólie 680CR-10 E, bílá, 1220 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7100332185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 680
Označení výrobce 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680; 680CR
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,22 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100332185
EAN / GTIN 00076308437398
Číslo výrobce 7100332185
L-číslo L01130 112880
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní fólie 3M™ Scotchlite™ řady 680 je ideální pro značení užitkových vozidel a vozidel ve veřejné dopravě.

Výhoda:

  • Zajišťuje viditelnost po celý den (reflexní)
  • Větrací kanály pro rychlou a snadnou grafickou instalaci bez bublin
  • Lepidlo aktivované tlakem pro snadné klouzání a lepení
  • Vyjímatelné teplem a /nebo chemikáliemi
  • Doporučuje se pro užitková vozidla, grafiku na železnici a autobusy, grafiku štítků, proužky a lze je děrovat do samolepek a tvarů pro konkrétní oblasti.
  • Až 9 let očekávaného užitečného života
  • K dispozici v několika barvách
  • Pro svislé, ploché, zakřivené nebo drážkované povrchy, s nýty nebo bez nich