{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E | |
| Označení výrobce | 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 1,22 m | |
| Délka fólie | 22,86 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; Voděodolné | |
| Transparentnost | 0 % | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 7100332153 | |
| EAN / GTIN | 00076308437145 | |
| Číslo výrobce | 7100332153 | |
| L-číslo | L01130 112855 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |